Chariot de lavage Spartex 853953, Longueur : 57 cm | Largeur : 30 cm | Hauteur : 71 cm

Chariot de lavage G-ONE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853953
Rubix :C600-6091813
Fabricant :853953
EAN :3660338098659
CHARIOT DE LAVAGE G-ONE 2 BACS + PRESSE

Résumé technique

Matière principaleplastique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHARIOT DE LAVAGE G-ONE 2 BACS + PRESSE


Chariot de lavage en plastique recyclable, facile à transporter et à désinfecter. Presse à plat intégrée avec mousse d'appui pour un meilleur essorage. Système anti-vague. Robinet de vidange pour facilité l'évacuation de l'eau. Anse de transport et bec verseur.
Dimensions L x l x h (cm) : 57 x 30 x 71.
Poids : 4,10 kg.
Capacité du seau (l) : 2 x 15.
Superficie de travail : jusqu'à 50 m².

Informations techniques


Attributs
Matière principaleplastique
Matièreplastique
Poids4,1 kg
Longueur57 cm
Largeur30 cm
Hauteur71 cm
106,08 € HT
/ unité
127,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.