Chargeur de batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A037CH

Chargeur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1600A037CH
Rubix :0136-5539137
Fabricant :1600A037CH
EAN :4053423333510
CHARGEUR RAPIDE GAL 12V/18V-80

Résumé technique

Typechargeur

Documents

Détails articles : CHARGEUR RAPIDE GAL 12V/18V-80


• Simple et pratique, un seul chargeur pour toutes vos batteries professionnelles Bosch 12 V et 18 V
• Charge rapide avec un courant de charge de 8 A qui recharge complètement une batterie 18 V 5,5 Ah en 46 minutes et une batterie 12 V 4,0 Ah en 37 minutes
• Réduit les temps d’immobilisation grâce à l’Active Air Cooling 3.0 intelligent en refroidissant la batterie avant, pendant et après la charge
• Pratique et compacte grâce à la solution multi-baies

Caractéristiques techniques :
• Tension de charge de la batterie : 10,8 – 18 V
• Courant de charge : 8 A
• Poids : 0,65 kg
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 140 x 252 x 103 mm

Points forts

•Simple et pratique, un seul chargeur pour toutes vos batteries Bosch Professional 12V et 18V
Charge rapide avec un courant de charge de 8A qui charge complètement une 18V 5.5Ah en 46 et une 12V 4.0Ah en 37 minutes
Réduit les temps d'arrêt grâce à l'Active Air Cooling 3.0 intelligent en refroidissant la batterie avant, pendant et après la charge
Pratique et compact grâce à la solution bay-in-bay

Informations techniques


Attributs
Typechargeur
91,24 € HT
/ unité
109,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours