Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC Y-05M
Chape de tige
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :Y-05M
Rubix :0338-2099838
EAN :3618036495089
Documents
Détails articles : ACCESSOIRE P/ VERIN Y-05M
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série MB-Z.Les vérins à tirants et de robustesse intermédiaire de la série MB offrent une conception améliorée permettant un meilleur fonctionnement du vérin ainsi qu'une facilité d'utilisation. L'amortissement pneumatique standard utilise un joint d'amortissement de compensation servant à éliminer les à-coups de la tige du piston. Le volume de l'amortisseur a été augmenté et permet d'absorber environ 30 % d'énergie cinétique en plus. L'orifice et la vanne de réglage de l'amortissement encastrée sont situés du même côté du capot pour un accès en hauteur. La série MB est disponible avec de nombreuses options en standard, entre autres le réglage de la course, un tandem, des joints basse/haute température, un racleur de tige robuste, une tige anti-rotation, une double tige et bien d'autres encore.
Y-05m
Informations techniques
Attributs
| Type | chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,50 € HT
/ unité
54,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours