Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRFNG-63

Fixation de la bride CRFNG

Voir les informations techniques
Références
Festo :CRFNG-63
Rubix :0326-2575001
Fabricant :161849
EAN :4052568129323
FIXATION PAR FLASQUE CRFNG-63
Résumé technique
Typefixation de la bride

Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE CRFNG-63


Fixation par flasque CRFNG-63 Taille=63, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C

Informations techniques


Attributs
Typefixation de la bride
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,13 HT
/ unité
202,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours