Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC KJ8D

Joint de cardan C85

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KJ8D
Rubix :0338-2050927
Fabricant :KJ8D
EAN :3618036078015
CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D20 FEM M8X1,25

Résumé technique

Typearticulation à rotule
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D20 FEM M8X1,25


La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans des tailles d'alésage de 8 mm à 25 mm avec des courses standard allant de 10 mm à 300 mm. Une conception unique de la garniture de tige empêche la pénétration de la poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 peut être utilisé dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec des garnitures résistantes à l'abrasion et des joints de nez remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.
Embout rotule din 648-m8

Informations techniques


Attributs
Typearticulation à rotule
Raccordement 1m8
Diamètre vérin20 mm
23,30 € HT
/ unité
27,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h