Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNCB-40-R3
Bride tournante SNCB
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SNCB-40-R3
Rubix :0326-2578305
Fabricant :176945
EAN :4052568075422
Détails articles : FLASQUE ORIENTA SNCB-40-R3
Flasque orientable SNCB-40-R3 Taille=40, Conforme à la norme=ISO 15552, Variantes=Excellente protection anti-corrosion, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Température ambiante=-40 - 90 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | bride pivotante |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,03 € HT
/ unité
55,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours