Buse chalumeau coupeur Spartex 652583, Type: G1 | Gaz: Oxygène/Acétylène

Buse oxyacétylène type G1

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :652583
Rubix :C600-7067406
EAN :3660338019579
BUSE OXYACETYLENE TYPE G1 12/10
Résumé technique
Typeg1
Diamètre1,2 mm
Gazoxygène/acétylène
Documents

Détails articles : BUSE OXYACETYLENE TYPE G1 12/10


Buse oxyacétylène type G1 Gaz : OX/AD.

Points forts

Type de gaz gravé sur la buse

Informations techniques


Attributs
Typeg1
Diamètre1,2 mm
Gazoxygène/acétylène
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,39 HT
/ unité
23,27 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Sélectionner les références (7)