Références
Renold :40A1SSX10FT
Rubix :0241-1286962



Détails articles : CHAINE SIMPLE ASA 40A1 PAS 12,7 ACIER INOX.40A-1
La chaîne en acier inoxydable de Renold est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité. Les chaînes offrent d'excellentes performances dans les environnements acides ou alcalins où le contact direct avec les aliments joue un rôle important, où la chaîne est exposée à l'eau et dans les locaux où la température est très élevée ou très basse (-40 °C à +400 °C) et où la résistance à la corrosion est requise.
Chaînes protégées contre la corrosion : chaîne à rouleaux en acier inoxydable dans une boîte
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Code ISO | 08a-1 |
| Matière | acier inoxydable |
| Longueur d'axe | 16,4 mm |
| Charge de rupture min. | 10,69 kN |
| Hauteur de plaque | 11,2 mm |
| Type de plaque | rond |
| Longueur de chaîne | 3048 m |
| Chaîne | asa 40-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,78 € HT
/ 3,05 mètres
393,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h