Chaîne à rouleaux standard européen Renold 32B2X10FT

Chaîne

Voir les informations techniques

Références

Renold :32B2X10FT
Rubix :0241-1423184
EAN :0673766007714
CHAINE PAS 50,8 DOUBLE BR32B2 32B-2 A ROULEAUX

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profilduplex (2)
Chaîne32b-2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE PAS 50,8 DOUBLE BR32B2 32B-2 A ROULEAUX


Le contrôle remarquable de Renold sur le contact entre les axes et les douilles garantit que la durée de vie de ses chaînes dépasse celle des autres marques. Par conséquent, le réglage des chaînes est rarement nécessaire.
Chaînes haut de gamme : chaîne à rouleaux Renold Blue dans une boîte

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profilduplex (2)
Chaîne32b-2
Diamètre rouleau29,21 mm
Largeur interne min.30,99 mm
Longueur de chaîne3048 m
Longueur d'axe122 mm
Diamètre d'axe de chaîne17,81 mm
Type de plaquerond
Hauteur de plaque42,29 mm
Épaisseur de plaque7,11 mm
Charge de rupture min.450 kN
2 901,53 € HT
/ 3,05 mètres
3 481,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours