Chaîne de levage PMS Industrie CH006/05, Charge maxi d'utilisation CMU: 775 kg
Chaîne ordinaire zinguée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :CH006/05
Rubix :7679-7000624
EAN :3660358177785
Documents
Détails articles : CHAINE ORDINAIRE ZINGUEE 05 CHARGE RUPT.775KG 25M
Norme DIN 5685 C. Longueur de la chaîne : 25 m.
Applications
Interdit au levage.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 775 kg |
|---|---|
| Diamètre | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,98 € HT
/ mètre
4,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

