Chaîne de levage PMS Industrie CH005/10, Charge maxi d'utilisation CMU: 3150 kg | Diamètre: 10 mm
Chaîne de levage grade 80
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :CH005/10
Rubix :7679-7003052
EAN :3660358177662
Documents
Détails articles : CHAINE LEVAGE HAUTE RESIST. 10 CMU 3150KG GRA 80
Acier allié, maillon court. Allongement minimum avant rupture : 25 %. Norme EN 818-2.Coefficient d'utilisation 4/1. Longueur de chaîne au mètre linéaire.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3150 kg |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,14 € HT
/ mètre
108,17 € TTC

- Livraison habituellement sous (35) jours

