Chaîne de levage PMS Industrie CH006/02,5, Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg | Diamètre: 2.5 mm
Chaîne ordinaire zinguée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :CH006/02,5
Rubix :7679-7000616
EAN :3660358177754
Documents
Détails articles : CHAINE ORDINAIRE ZINGUEE 2,5 CHARGE RUPT.200KG
Norme DIN 5685 C. Longueur de la chaîne : 25 m.
Applications
Interdit au levage.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Diamètre | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,75 € HT
/ 25 mètres
65,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

