Chaîne de levage PMS Industrie CH006/02, Charge maxi d'utilisation CMU: 125 kg
Chaîne ordinaire zinguée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :CH006/02
Rubix :7679-7061373
EAN :3660358177747
Documents
Détails articles : CHAINE ORDINAIRE ZINGUEE 02 21X6MM RUPTURE 125KG
Norme DIN 5685 C. Longueur de la chaîne : 25 m.
Applications
Interdit au levage.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 125 kg |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,75 € HT
/ 25 mètres
42,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

