Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline C16B1-24-SPL-MTR

Chaîne maille droite

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :C16B1-24-SPL-MTR
Rubix :X600-1464760
Fabricant :886839
EAN :3660338402265
CHAINE MAILLE DROITE PAS 25,4

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne16b-1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE MAILLE DROITE PAS 25,4


Nos chaînes sont conformes à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont conçues pour les exigences les plus courantes. Ces chaînes sont en acier au carbone.(À l’exception de la chaîne en acier inoxydable) Les plaques sont traitées au cœur (42 à 46 HRC), les goupilles sont carbonitrurées.

Points forts

Composants traités thermiquement, grande durabilité

Applications

À utiliser avec la chaîne et les anneaux BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Chaîne16b-1
Diamètre rouleau15,88 mm
Largeur interne min.17,02 mm
Longueur de chaîne5000 m
Longueur d'axe36,7 mm
Diamètre d'axe de chaîne8,28 mm
Type de plaquedroit
Hauteur de plaque24 mm
Épaisseur de plaque3,2 mm
Charge de rupture min.60 kN
120,20 HT
/ 5 mètres
144,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours