Maillon de jonction pour chaîne Sedis 3N/216
Maillon coude simple goupille alpha premium pour chaine sedis série européenne BS simple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :3N/216
Rubix :0296-1042841
Fabricant :3N7P05216
EAN :3661207005631




Résumé technique
| Chaîne | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
| Profil | simplex (1) |
Documents
Détails articles : MAIL COUDE SIMPLE 216 3N 06B1 PAS 9,52 SPLE A GOUPILLES ALPHA
Maillon coude simple goupille sedis alpha premium pour chaîne série européenne BS 06B-1 simple au pas de 9,525 mm ref. 3n/216 sachet de 5 pieces.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 5,72 €
2,41 € HT
/ unité
2,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h