Chaîne de convoyage Movex - AD LFB240XETABK330FG
Chaîne de convoyeur plastique - 240XE M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LFB240XETABK330FG
Rubix :J413-1536374
Fabricant :P12072303




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lfb 240 xe tab fg k330 |
Détails articles : CH. PLASTIQ. LFB 240 XE TAB K330 FG FLUSH GRID LOW FRICT.
CHAÎNE PLASTIQUE LFB 240XE TAB K330 FG
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lfb 240 xe tab fg k330 |
| Matière | lfb - acétal à faible coefficient de frottement (23) |
| Poids | 1,13 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à grille ajourée tab |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Lubrification | à sec |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,96 € HT
/ 3,05 mètres
245,95 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence