Chaîne de convoyage Movex - AD MWX261TABK330
Chaîne à palettes - 260 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MWX261TABK330
Rubix :J413-1537241
Fabricant :P11901703




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 261 tab flat top |
Détails articles : CH. PLASTIQ MWX 261TAB K330 FT POLYA. COMPOSITE 3048M AU METRE
CHAÎNE MWX 261TAB K 330 FT MWX 261TAB K 330 FT
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Forte résistance à l’usure et aux environnements industriels
Fonctionnement silencieux et faible friction
Montage rapide et maintenance facilitée
Applications
Transport de produits unitaires sur convoyeurs : agroalimentaire (bouteilles, emballages), logistique, conditionnement et industries pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 261 tab flat top |
| Matière | mwx - polyamide composite (17) |
| Poids | 2,16 kg |
| Type | chaîne à palettes à dessus plat |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,99 € HT
/ 3,05 mètres
454,79 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence