Chaîne de convoyage Movex - AD SSE512K250HB
Chaîne de convoyeur inox - 512 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSE512K250HB
Rubix :J413-1536775
Fabricant :P10070108




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne inox droite flat top sse 512 k250 hb |
Détails articles : CH. INOX SPECIAL TRAITE 1.4589 SSE 512 K250 HB 3048M AU METRE
Chaîne modulaire en acier inoxydable avec surface Flat Top fermée, idéale pour un convoyage stable, hygiénique et résistant à la corrosion. Conçue pour un usage intensif et un nettoyage fréquent.
SSE 512 K250 HB
Points forts
Acier inoxydable pour une excellente résistance à la corrosion
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Adaptée aux environnements humides et lavages fréquents
Durabilité élevée et faible maintenance
Idéale pour applications hygiéniques et exigeantes
Applications
Convoyage de produits en environnements exigeants : agroalimentaire, boissons, industrie pharmaceutique et lignes nécessitant hygiène et résistance à la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne inox droite flat top sse 512 k250 hb |
| Matière | sse - acier inoxydable ferritique 1.4589 ayant subi un traitement spécial |
| Poids | 2,45 kg |
| Type | chaîne de convoyeur droite |
| Largeur intérieure | 63,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 5000 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,94 € HT
/ 3,05 mètres
337,12 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence