Chaîne de convoyage Movex - AD MX880BOTABK450
Chaîne de convoyeur plastique - 880 TAB BO Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX880BOTABK450
Rubix :J413-1537289
Fabricant :P11260305




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 880 tab bo flat top k450 |
Détails articles : CH. PLASTIQ MX 880 BO TAB K450 PERFORMANCE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MX 880 BO TAB K 450
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 880 tab bo flat top k450 |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 1,1 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique flat top à flexion latérale |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,98 € HT
/ 3,05 mètres
227,98 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence