Chaîne de convoyage Movex - AD MX240XETABK330
Chaîne de convoyeur plastique - 240XE M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX240XETABK330
Rubix :J413-1536565
Fabricant :P12060303




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 240xe tab flat top |
Détails articles : CH. PLASTIQ MX 240 XE TAB 330 FT PERFORMANCE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MX 240XE TAB K 330 FT
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 240xe tab flat top |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 1,11 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique sideflex tab |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Lubrification | fonctionnement à sec |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,23 € HT
/ 3,05 mètres
263,08 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence