Chaîne de convoyage Movex - AD LF882TABK450
Chaîne de convoyeur plastique - 882 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF882TABK450
Rubix :J413-1537515
Fabricant :P11140105




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 882 tab k450 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE LF 882 TAB K450 FLAT TOP 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF 882 TAB K 450
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 882 tab k450 |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 2,04 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à surface plane à flexion latérale |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 3830 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,34 € HT
/ 3,05 mètres
254,81 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence