Chaîne de convoyage Movex - AD GS4MWX1873NPTABK325
Chaîne de convoyeur plastique - 1873 TAB Gripper GS4
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :GS4MWX1873NPTABK325
Rubix :J413-1536435
Fabricant :P11860202




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 1873 np tab k325 gr |
Détails articles : CH. GRIPPER GS4 PA MWX 1873 NP TAB K325 +CH.NICKEL 3048M
La chaîne à rouleaux renforcée compatible avec la gamme 1873 TAB Gripper GS1 est conçue pour les applications les plus exigeantes. Elle combine une résistance mécanique élevée, une excellente tenue à la fatigue et un comportement élastique maîtrisé pour garantir un fonctionnement fiable et durable. Adaptée aux environnements sévères (humidité, variations thermiques, nettoyage fréquent), elle assure des performances constantes et prolonge la durée de vie des équipements.
GS4MWX1873NPTABK325
Points forts
Très haute résistance et durabilité (applications intensives)
Excellente tenue aux contraintes cycliques et haute fréquence
Réduction de l’usure des guides et composants plastiques
Résistante aux lavages, à l’humidité et aux variations de température
Revêtement anticorrosion pour environnements exigeants
Compatible chaînes Movex pas 19,05 mm (3/4")
Applications
Convoyage intensif en environnements exigeants : agroalimentaire, conditionnement, lignes à haute cadence, milieux humides et soumis à lavages fréquents.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 1873 np tab k325 gr |
| Matière | mwx - polyamide composite (17) |
| Poids | 4,15 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique gripper, système tab, sideflex |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,37 € HT
/ 3,05 mètres
744,44 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence