Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS20B LAMBDA 2 OL (P=1-1/4'')
Chaîne à rouleaux standard
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS20B LAMBDA 2 OL (P=1-1/4'')
Rubix :1391-1285105
Fabricant :74000202004
EAN :8718472592559

Résumé technique
| Chaîne | rs20b-2 lambda offset link (ol) |
|---|---|
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
| Profil | duplex (2) |
Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 20B2 LAMBDA MCS AUTOLUB PAS 31,75 DOUBLE
Depuis 1917, Tsubaki moto Chain Company propose une gamme de chaînes de pointe d'une qualité et d'une performance exceptionnelles qui aident les utilisateurs finaux à répondre à leurs besoins en matière de transmission de puissance et de transport. Tsubaki est fière d'introduire la 4ème génération de chaînes européennes BS/DIN améliorées. Le produit est disponible dans les tailles de chaîne allant de RF06B à RS48B*. Des exécutions simplex, duplex et triplex sont à votre disposition.
Points forts
La chaîne RF06B a des plaques de maillons de forme plate
Les maillons de connexion sont de type à clip pour les tailles jusqu'à RS16B, et de type à clavette pour les tailles RS20B à RS48B
La plaque intermédiaire de la chaîne multibrins RF06B et RS08B est une plaque solide
Le rivetage à double piquet est appliqué à toutes les tailles de chaînes multibrins.
Les maillons de connexion sont de type à clip pour les tailles jusqu'à RS16B, et de type à clavette pour les tailles RS20B à RS48B
La plaque intermédiaire de la chaîne multibrins RF06B et RS08B est une plaque solide
Le rivetage à double piquet est appliqué à toutes les tailles de chaînes multibrins.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | rs20b-2 lambda offset link (ol) |
|---|---|
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | alliage d'acier |
| Poids | 259 g |
| Nombre de brins | 158 |
| Diamètre rouleau | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,87 € HT
/ unité
313,04 € TTC

- Livraison habituellement sous (33) jours