Références
SMC :CDG1BA50TF-75Z
Rubix :0338-2288589
Fabricant :01120280

Résumé technique
| Diamètre vérin | 50 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 75 mm |
| Type | double effet |
Détails articles : VERIN SERIE CG1-Z CDG1BA50TF-75Z
La série CG1-Z de vérins pneumatiques à corps cylindrique à profil salle blanche s'améliore. Cette nouvelle série permet un montage optimisé des détecteurs et intègre un nombre important de nouvelles fonctionnalités, qui permettent de réduire à la fois l'assemblage et les coûts de maintenance tout en offrant une flexibilité accrue. Le réglage précis de la position du détecteur s'effectue à présent en desserrant une simple vis et un porte-détecteur transparent optimise la visibilité sur l'état du détecteur. Un vaste choix de fixations de montage, une construction simple, ainsi que l'absence d'accumulation de corps étrangers, permise par un montage basique sans taraudage de tourillon, rendent les vérins CG1-Z idéaux pour diverses applications, notamment de bridage, de prise et pose et de positionnement, dans de nombreuses industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 50 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 75 mm |
| Type | double effet |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,88 € HT
/ unité
217,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours