Gilet froid et intempéries Portwest CD876BKRXXL, Taille : 2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
CD876 - Gilet Softshell WX2 (2L)
Voir les informations techniquesRéférences
Portwest :CD876BKRXXL
Rubix :J432-6267181
EAN :5036108396733



Détails articles : GILET SOFTSHELL WX2 (2L) NOIR T.XXL
Le WX2 Softshell est fabriqué à partir d'un softshell tissé extensible à deux couches, doublé d'un molleton pour plus de chaleur et de confort. Le tissu extensible 4 dimensions, placé stratégiquement, permet une grande aisance de mouvement. Cette veste possède de nombreuses caractéristiques techniques, notamment des poches internes et externes et un protège-menton.
Caractéristiques
Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
doublure collée en micro polaire
Respirant, résistant au vent et à l'eau
Cordon de serrage
Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
5 poches pour plus de rangement
Poche poitrine zippée
2 poches latérales
Poche intérieure pour un rangement sûr
Protège-menton pour plus de confort
Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
* Design communauté Européenne enregistré
Tissu extérieur : Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire 280g
Tissu contrastant : 93 % polyester, 7 % élasthanne
Caractéristiques
Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
doublure collée en micro polaire
Respirant, résistant au vent et à l'eau
Cordon de serrage
Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
5 poches pour plus de rangement
Poche poitrine zippée
2 poches latérales
Poche intérieure pour un rangement sûr
Protège-menton pour plus de confort
Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
* Design communauté Européenne enregistré
Tissu extérieur : Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire 280g
Tissu contrastant : 93 % polyester, 7 % élasthanne
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 45,87 €
35,90 € HT
/ unité
43,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h