Veste froid et intempéries Portwest CD870WHRXL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester

CD870 - Softshell WX2 (2 Couches)

Voir les informations techniques

Références

Portwest :CD870WHRXL
Rubix :J432-6267188
EAN :5036108396665
SOFTSHELL WX2 2 COUCHES BLANC T.XL

Résumé technique

Couleurnoir
Taillexl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SOFTSHELL WX2 2 COUCHES BLANC T.XL


Le WX2 Softshell est fabriqué à partir d'un softshell tissé extensible à deux couches, doublé d'un molleton pour plus de chaleur et de confort. Le tissu extensible 4 dimensions, placé stratégiquement, permet une grande aisance de mouvement. Cette Softshell possède de nombreuses caractéristiques techniques, notamment des poches internes et externes, un protège-menton et des poignets élastiques. Non magnétiques : sans nickel sans métal

Caractéristiques
Respirant, résistant au vent et à l'eau
Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
doublure collée en micro polaire
Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
Cordon de serrage
5 poches pour plus de rangement
Poche poitrine zippée
Poches latérales zippés
Poche intérieure pour un rangement sûr
Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
Protège-menton pour plus de confort
Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
* Design communauté Européenne enregistré


Tissu extérieur : Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire 280g

Tissu contrastant : 93 % polyester, 7 % élasthanne

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillexl
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Promotion
Au lieu de 45,29
39,00 HT
/ unité
46,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Couleur

Taille

Couleur secondaire

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.