Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection Centurion S28R
Casquette COOL CAP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Centurion :S28R
Rubix :9338-6027217
Fabricant :9019856
EAN :5055323773594
Documents
Détails articles : CASQUETTE COOL CAP AERE ROUGE
Calotte centrale de protection en ABS (Acrylonitrile –Butadiène – Styrène) surmontée d’un coussin de mousse ergonomique pour absorption en cas de choc. Protections latérales assurées par des coussins de mousse. Ajustement du tour de tête par bande « scratch » – (54 - 59 cm). Garniture de confor t périphérique surpiquée à haut pouvoir de résorption
Points forts
Coussins de mousse latéraux pour une protection renforcée, casquette conçue pour apporter une ventilation aux utilisation.
Applications
Pour la maintenance, la chaîne de montage, le second 'uvre du bâtiment et la manutention.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille de la visière | 5 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
668,60 € HT
/ 20 unités
802,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours