Casques et bouchons communiquant 3M MT15H7P3EWS6, Indice global d'affaiblissement SNR : 31 dB
Casques 3M PELTOR WS ProTac XPI
Voir les informations techniquesRéférences
3M :MT15H7P3EWS6
Rubix :2771-6292262
Fabricant :7100195960
EAN :07318640069527






Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 31 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
Détails articles : CASQUE BLUETOOTH3MPELTOR WS PROTAC XPI A FONCTION DE
Le casque Bluetooth 3M PELTOR WS ProTac XPI est équipé de microphones à modulation sonore pour le filtrage des bruits ambiants et la communication dans les environnements à faible niveau sonore. Assure une protection continue contre les bruits passagers ou intermittents. Lorsque votre fonction de modulation sonore est diminuée ou même désactivée, vous pouvez utiliser la fonction d'activation temporaire, qui active votre fonction de modulation sonore lorsque vous avez besoin d'une meilleure perception de votre environnement. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réajuster la fonction de modulation sonore en fonction de vos préférences. Connectivité multipoint Bluetooth pour une connexion simultanée et sans-fil avec deux appareils Bluetooth externes. La couleur jaune haute visibilité permet une visibilité accrue dans les conditions difficiles. Microphone sur perche antibruit certifié IP68 optimisé pour les zones à bruit élevé.
Le casque Bluetooth 3M PELTOR WS ProTac XPI est équipé de microphones à modulation sonore pour le filtrage des bruits ambiants et la communication dans les environnements à faible niveau sonore. La connectivité Bluetooth assure une connexion sans-fil avec les appareils compatibles Bluetooth. La couleur jaune haute visibilité permet une visibilité accrue dans les conditions difficiles. Microphone antibruit (certifié IP68).
Points forts
Protection de l'audition
Fonction de modulation sonore pour entendre les bruits ambiants
Connectivité Bluetooth pour une connexion sans faille
Bluetooth MultiPoint pour une connexion simultanée jusqu'à deux appareils
Fonction de modulation sonore pour entendre les bruits ambiants
Connectivité Bluetooth pour une connexion sans faille
Bluetooth MultiPoint pour une connexion simultanée jusqu'à deux appareils
Applications
Environnements très bruyants, industrie de procédés, opérations de poussée arrière, maintenance, aéroports
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 31 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
| Poids | 400 g |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,26 € HT
/ unité
817,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours