Casques et bouchons communiquant 3M MT73H7B4410WS6EU, Indice global d'affaiblissement SNR : 31 dB

Casques 3M PELTOR WS LiteCom Plus

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :MT73H7B4410WS6EU
Rubix :2771-6192423
Fabricant :7100201938
EAN :07318640069558
CASQUE PELTOR WS LITECOM PLUS PMR446MHZ ANALOGIQUE SERRENUQUE
Résumé technique
Indice global d'affaiblissement SNR31 dB
Typecasque audio
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CASQUE PELTOR WS LITECOM PLUS PMR446MHZ ANALOGIQUE SERRENUQUE


Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus est une solution avancée pour les environnements de travail bruyants, offrant une protection auditive et une communication sans fil fiable. Équipé d'une radio bidirectionnelle et du Bluetooth multipoint, ce casque permet une communication claire tout en réduisant l'exposition aux nuisances sonores. La version serre-nuque de ce casque est idéale pour les travailleurs industriels qui ont besoin de maintenir une excellente connaissance de leur environnement sonore tout en bénéficiant d'une liberté de mouvement maximale.

Caractéristiques:
Le Peltor WS LiteCom Plus se distingue par sa capacité à combiner protection auditive et communication efficace. La radio bidirectionnelle préprogrammée facilite la communication entre les membres de l'équipe sans avoir besoin de dispositifs supplémentaires. La fonctionnalité Bluetooth multipoint permet de connecter simultanément plusieurs appareils, offrant une grande flexibilité d'utilisation. Le microphone antibruit assure une transmission claire même dans des environnements très bruyants, tandis que la fonction de modulation sonore permet d'entendre les bruits ambiants essentiels, garantissant une meilleure sécurité. Le casque est également doté d'une fonction de mise hors tension automatique et d'une indication vocale du niveau de batterie, pour une utilisation plus pratique au quotidien. L'alimentation se fait par une batterie interne au lithium rechargeable en quelques heures. Des coussinets en gel peuvent être achetés séparément pour améliorer la protection auditive.

Spécifications:
- Modèle : MT73H7B4410WS6EU (version serre-nuque).
- Taux d'atténuation SNR : 31 dB.
- Valeurs d'atténuation H/M/L : 34 dB (H), 29 dB (M), 21 dB (L).
- Poids : 434 g (493 g avec coussinets de gel).
- Bande de fréquence : PMR 446 MHz ou LPD 433 MHz.
- Canaux : 16 canaux PMR 446 MHz analogiques, 69 canaux LPD 433 MHz analogiques.
- Mode de fonctionnement : simplex.
- Sensibilité du récepteur : classique -120 dBm.
- Puissance de sortie : PMR (Hi 150 mW, Lo 25 mW), LPD (10 mW).
- Technologie Bluetooth® multipoint.
- Batterie : lithium-ion ACK081, capacité de 3,7 V, 1 800 mA, 6,7 Wh.
- Temps de charge : environ 4 heures.
- Durée de fonctionnement : jusqu'à 18 heures (90 % veille, 5 % transmission, 5 % réception).
- Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +50 °C.
- Portée : jusqu'à 2 km en extérieur, selon les conditions.
- Microphone : dynamique (MT73), éliminateur de bruit de fond programmable.
- Conditionnement : une boîte contenant 1 casque, 1 batterie (ACK081), 1 bloc d'alimentation FR08, 1 câble AL2AI (pour ACK081), 1 kit d'hygiène HY83, 1 ruban adhésif pour microphone HYM1000-100 et 1 notice d'utilisation.
- Nombreux accessoires disponibles séparément : laryngophone, chargeur, pare-brise, coussinets gel, etc.

Normes:
Ce casque est conforme aux normes européennes et dispose du marquage CE. Il respecte les exigences en matière de sécurité et de performance pour les dispositifs de protection auditive et de communication. Les produits sont testés selon la norme EN352-1:2002, assurant une atténuation sonore optimale pour une protection efficace dans les environnements bruyants.

Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS 7439-92-1

Points forts

- Protection auditive efficace contre les nuisances sonores dangereuses.
- Communication sans fil bidirectionnelle intégrée pour une meilleure coordination d'équipe.
- Connectivité Bluetooth® multipoint pour une flexibilité accrue.
- Microphone antibruit garantissant une transmission claire dans des environnements très bruyants.
- Fonction de modulation sonore permettant d'entendre les sons essentiels de l'environnement.
- Conception ergonomique en version serre-nuque pour un confort optimal.
- Mise hors tension automatique pour économiser la batterie.

Applications

Ce casque radio 3M est conçu pour les environnements de travail bruyants, où une communication mains libres est nécessaire. Il est particulièrement adapté aux secteurs de la construction, de la manutention et de l'industrie manufacturière, où la protection auditive et la communication efficace sont essentielles. Ce casque peut être utilisé par les superviseurs de chantier, les opérateurs de machines, et les équipes de maintenance pour améliorer la sécurité, la productivité et la coordination dans des environnements à haut niveau de bruit.

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR31 dB
Typecasque audio
Poids434 g
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 527,92
999,00 HT
/ unité
1 198,80 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours