Casques et bouchons communiquant 3M 7100229277, Indice global d'affaiblissement SNR : 32 dB

CASQUE PELTOR LITECOM PLUS PMR446 MHZ ANALOGIE SUR CASQUE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100229277
Rubix :2771-6192424
Fabricant :7100229277
EAN :07318640071186
CASQUE PELTOR LITECOM PLUS PMR446 MHZ ANALOGI SUR CASQUE

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR32 dB
Typecasque audio
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE PELTOR LITECOM PLUS PMR446 MHZ ANALOGI SUR CASQUE


Le casque 3M™ PELTOR™ LiteCom monté sur casque de sécurité combine protection auditive et communication avancée. Sa radio bidirectionnelle intégrée et son microphone antibruit garantissent une transmission claire et sa technologie de modulation sonore permet de s’adapter aux sons environnants pour assurer une communication efficace et une sécurité accrue.

Caractéristiques:
Ce casque est équipé d'une radio bidirectionnelle préprogrammée et d'un microphone antibruit dynamique qui assure une commande vocale (VOX) pour un fonctionnement mains libres. La technologie de modulation sonore s’adapte aux bruits environnants, permettant de rester conscient des sons ambiants tout en offrant une protection contre les niveaux sonores élevés. Les casques offrent le choix entre 8 ou 69 canaux sur le réseau Private Mobile Radio (PMR), accompagnés de 121 sous-canaux, pour garantir une communication adaptée même dans des milieux bruyants. De plus, une prise jack externe permet de connecter facilement des appareils mobiles ou d'autres radios bidirectionnelles. La batterie lithium-ion garantit une longue autonomie avec des fonctions économisant l’énergie, telles qu’un indicateur de charge précis et une mise hors tension automatique.

Spécifications:
- Radio bidirectionnelle analogique préprogrammée
- Bande de fréquence : PMR 446 MHz
- Canaux : 16 PMR446MHz analogique
- Modulation : FM analogique
- Microphone : Dynamique (MT73), insensible à l'humidité (IP68)
- Technologie VOX pour transmission vocale mains libres
- Atténuation sonore : SNR 32 dB (montage sur casque)
- Batterie lithium-ion rechargeable avec 20 heures d'autonomie
- Résistance aux températures : -20 à +50 °C
- Poids : environ 472 g (monté sur casque, sans coussinet de gel)

Normes:
Ce casque 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus est conforme à plusieurs normes et directives industrielles, assurant fiabilité et sécurité. Il respecte la directive RoHS 2011/65/UE, limitant l'utilisation de substances dangereuses, avec une évaluation conforme à la norme EN IEC 63000:2018. La directive RED 2014/53/EU garantit la conformité pour les équipements émettant des ondes radio, selon les normes EN 300 220-2 V3.2.1, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 50663:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, et EN 62479:2010. Enfin, le produit est conforme au règlement EPI 2016/425 pour les équipements de protection individuelle, incluant les normes EN 352-3:2020, EN 352-4:2020, EN 352-6:2020, et EN 352-8:2020.

Informations sur la marque:
Fondée au début du XXe siècle, 3M s’est rapidement imposée comme un pionnier de l’innovation technologique, avec des avancées dans des secteurs comme l’automobile, la santé et l’industrie. Aujourd'hui, l'entreprise détient 113 000 brevets et continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, consacrant 6 % de son chiffre d'affaires annuel à cette activité pour offrir des solutions qui améliorent la vie quotidienne.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS 7439-92-1

Points forts

- Améliore la sécurité grâce à une communication claire dans les environnements bruyants.
- Protège efficacement contre les bruits dangereux avec une atténuation sonore de 32 dB.
- Augmente la productivité avec une technologie mains libres et une autonomie de 20 heures.
- Facilite la collaboration à distance grâce à la radio bidirectionnelle et à la connectivité externe.
- Conçu pour durer dans des conditions extrêmes, résistant à des températures de -20 à +50 °C.

Applications

Le casque 3M™ PELTOR™ LiteCom est idéal pour des applications variées dans les environnements industriels bruyants, notamment :
- Construction : Pour les travailleurs sur les chantiers nécessitant une communication mains libres.
- Manutention : Pratique pour les opérateurs logistiques manipulant des charges lourdes dans des entrepôts bruyants.
- Industrie manufacturière : Adapté aux opérations d’assemblage et de production avec des machines bruyantes.

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR32 dB
Typecasque audio
Poids472 g
Couleurvert
1 314,74 € HT
/ unité
1 577,69 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h