Références
Vogo :ACC1000YL
Rubix :AC07-6262045
Fabricant :ACC1000YL
Détails articles : CASQUE ANTIBRUIT AUDIO BLUETOOTH EPI AVEC MICRO ET
Intercom mains libres et filtrage de bruit : idéal pour les communications en milieu difficile.
Le VOKKERO GUARDIAN n’est pas un talkie walkie traditionnel. Il fonctionne en full duplex, comme une véritable solution audio en temps réel, permettant à tous les membres d’une équipe de parler et d’écouter en simultané, sans avoir à appuyer sur un bouton. Ce fonctionnement mains libres est essentiel dans les contextes où les opérateurs portent des équipements encombrants : combinaisons, gants, casques de protection, etc.
Le VOKKERO GUARDIAN n’est pas un talkie walkie traditionnel. Il fonctionne en full duplex, comme une véritable solution audio en temps réel, permettant à tous les membres d’une équipe de parler et d’écouter en simultané, sans avoir à appuyer sur un bouton. Ce fonctionnement mains libres est essentiel dans les contextes où les opérateurs portent des équipements encombrants : combinaisons, gants, casques de protection, etc.
Informations techniques
Attributs
| Type | casque audio |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,78 € HT
/ unité
789,34 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

