Casques et bouchons communiquant 3M MT7009, Indice global d'affaiblissement SNR : 31 dB
Casques haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5
Voir les informations techniquesRéférences
3M :MT7009
Rubix :2771-6291888
Fabricant :7100099844
EAN :07318640067059

Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 31 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
Détails articles : CASQUE HAUTE ATTENUATION 3MPELTOR CH-5, 37DB, HAUTE
Les casques à haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5 offrent une valeur SNR de 37 dB et aident à fournir une bonne protection contre les bruits d'impact. Comprend un microrail insensible à l'humidité avec suppression du bruit améliorée ainsi qu'une compatibilité avec les adaptateurs 3M™ PELTOR™ existants. La construction intelligente permet une maintenance facile et rapide, même sur le terrain.
Les casques haute atténuation 3M PELTOR CH-5 sont une solution de communication conçue pour une utilisation dans des environnements extrêmes et difficiles avec des bruits élevés, y compris des bruits d'impact. Ils présentent un niveau d'atténuation élevé et un microphone étanche homologué IP68 sur perche.
Points forts
Le casque à atténuation élevée aide à fournir une bonne protection contre les bruits d'impact;Microrail insensible à l'humidité homologué IP68;L'un des casques à atténuation la plus élevée du marché (en date d'août 2017);Construction robuste, facile à entretenir;Connecteur 3M PELTOR™ J11;Modèle avec serre-tête
Applications
Idéaux pour une utilisation militaire, dans un local de machinerie et tout autre endroit présentant un niveau sonore élevé, y compris les bruits d'impact
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 31 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
| Poids | 5880 g |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
663,15 € HT
/ unité
795,78 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours