Casques et bouchons communiquant 3M HT52B-112, Indice global d'affaiblissement SNR : 28 dB

Casques d'écoute 3M PELTOR CH-3

Voir les informations techniques

Références

3M :HT52B-112
Rubix :2771-6292598
Fabricant :7100203298
EAN :04054596695498
CASQUEDECOUTE SEULE3MPELTOR CH-3, SERRE-NUQUE, HT52B-112

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR28 dB
Typecasque audio
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CASQUEDECOUTE SEULE3MPELTOR CH-3, SERRE-NUQUE, HT52B-112


Le serre-tête d'écoute et de protection auditive 3M PELTOR CH-3 est doté du système de câble FLX2 pour une connexion simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Couleur jaune vif pour une visibilité accrue. Le système de haut-parleurs du CH-3 est optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements à bruit élevé, tout en répondant aux exigences d'efficacité des appareils numériques actuels. Design moderne en coquille pour un confort et une atténuation élevés. Style serre-nuque. Toutes les pièces essentielles sont rigoureusement testées et facilement remplaçables sans outillage spécial, limitant ainsi les coûts de maintenance.
Le serre-tête d'écoute et de protection auditive 3M PELTOR CH-3 est doté du système de câble FLX2 pour une connexion simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Couleur jaune vif pour une visibilité accrue. Système de haut-parleurs optimisé pour les fréquences vocales dans les environnements à bruit élevé. Design moderne en coquille pour un confort et une atténuation élevés.

Points forts

Protection de l'audition
Haut-parleurs optimisés pour une utilisation dans les environnements bruyants
Connecteur d'accessoires FLX2 pour permettre une adaptation facile à chaque solution
Couleur jaune vif pour une visibilité accrue

Applications

Agriculture, assemblage, démolition, électricité, entretien des installations, exploitation des machines, assainissement

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR28 dB
Typecasque audio
Poids256 g
Couleurjaune
178,75 € HT
/ unité
214,50 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours