Casques et bouchons communiquant 3M 7000108542, Indice global d'affaiblissement SNR : 32 dB

CASQUE PELTOR LITECOM 32DB PMR A 446 MHZ SERRENUQ MT53H7B4400EU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000108542
Rubix :2771-6182293
Fabricant :7000108542
EAN :07318640063303
CASQUE PELTOR LITECOM 32DB PMR A 446 MHZ SERRENUQ MT53H7B4400EU

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR32 dB
Typecasque audio
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE PELTOR LITECOM 32DB PMR A 446 MHZ SERRENUQ MT53H7B4400EU


Le casque communicant 3M™ PELTOR™ LiteCom combine une protection auditive robuste avec une radio intégrée fonctionnant sur la bande PMR 446 MHz. Sa conception serre-nuque permet une utilisation confortable même avec un casque.

Caractéristiques :
Le casque communicant 3M™ PELTOR™ LiteCom réunit protection auditive et transmission radio analogique intégrée. La communication s’appuie sur 8 canaux en PMR 446 MHz et 38 sous-canaux permettant d’organiser les échanges entre plusieurs équipes. Le microphone antibruit facilite l’émission vocale et active la commande VOX pour un fonctionnement mains libres. Une prise jack externe autorise l’usage d’un appareil mobile ou d’une autre radio, tandis que la structure serre-nuque permet une utilisation sous un casque de protection, ce qui facilite l’intégration avec d’autres EPI sur les postes de travail. L’ensemble s’inscrit dans la série Lite‑Com et présente une coque bleu foncé identifiable.

Spécifications :
- Valeur d’atténuation : 32 dB.
- Valeur HML : H = 34 dB, M = 30 dB, L = 22 dB.
- Couleur : bleu foncé.
- Méthode de suspension : serre-nuque.
- Technologie sans fil : radio émission/réception.
- Radio bi-directionnelle intégrée : oui.
- Type de connexion : câblé.
- Type de batterie : AA ou batterie NiMH rechargeable, AA jetable.
- Autonomie approximative : 20 h.
- Bluetooth : non.
- Entrée audio externe : oui.
- Poids net : 384 g.
- Gamme de fréquences radio : PMR 446 MHz.
- Capacité de canal : 8.
- Sous-canaux : 38.
- Type de microphone : électret.
- Série du produit : Lite-Com.
- Type de communication : bidirectionnelle.

Normes :
- Conforme CE au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- Conforme à la norme EN 352‑1:2020, relative aux exigences applicables aux protections auditives.

Points forts

- Contribue à limiter les interférences vocales grâce au microphone antibruit.
- Améliore la coordination grâce à la communication radio intégrée.
- Facilite les échanges sans manipulation avec la fonction VOX.
- Soutient le travail mobile avec la conception serre-nuque et le poids contenu.
- Renforce l’ergonomie opérationnelle avec les 38 sous‑canaux permettant d’organiser les communications.

Applications

Idéal dans les environnements où la communication doit rester audible malgré un bruit ambiant élevé, ce casque intervient dans des contextes tels que les opérations de machine, la construction, la maintenance des installations ou la fabrication. Ce modèle serre-nuque trouve aussi sa place dans les secteurs de l’extraction minière, de l’agriculture ou de l’industrie forestière, où la transmission vocale et la protection de l’ouïe sont nécessaires pour coordonner les tâches et sécuriser les déplacements.

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR32 dB
Typecasque audio
Poids384 g
Couleurbleu
1 007,01 € HT
/ unité
1 208,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours