Casque de chantier JSP AJB160-000-200, Couleur : Jaune | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Glissière
Casque EVOLITE aéré glissière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :AJB160-000-200
Rubix :G832-6083889
EAN :5038428123723






Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Serrage coiffe | glissière |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE EVOLITE AERE ABS JAUNE GLISSIERE
Le casque EVOLite® ventilé de JSP est une solution révolutionnaire en matière de protection industrielle. Conçu pour offrir un confort inégalé et une légèreté exceptionnelle, son design ergonomique et ses fonctionnalités innovantes garantissent une protection optimale tout en assurant un maintien sûr, même lors d’activités intensives ou par temps venteux.
Caractéristiques:
Ce casque de sécurité se distingue par sa légèreté exceptionnelle, le plaçant parmi les plus légers d’Europe. Sa calotte en ABS robuste assure une résistance remarquable face aux impacts. Le harnais à berceau textile à six points garantit un confort optimal en répartissant le poids de manière homogène, tandis que la basane Chamlon™, confectionnée en coton avec revêtement PU poreux, offre une absorption efficace de la transpiration tout en maintenant un pH neutre pour un usage prolongé. Le système de réglage 3D propose trois profondeurs distinctes, permettant un ajustement précis et adapté à chaque utilisateur. Doté de la glissière OneTouch™, ce casque assure un serrage ferme et pratique. Les fentes universelles permettent la fixation sécurisée de divers accessoires (vendus séparément), notamment les visières et coquilles anti-bruit JSP. Enfin, la crémaillère Révolution™ est positionnée bas sur la nuque pour un maintien optimal même en cas de grand vent ou d'activité intense.
Spécifications:
- Poids : 328 g
- Matériau de la calotte : ABS
- Tour de tête : 53-64 cm
- Résistance à l'impact : 50 Joules
- Température d’utilisation : -40°C à +50°C
- Système de réglage : Glissière OneTouch™
- Ventilation : Oui
Normes:
Ce casque EVOLite® est conforme à la norme EN 397, qui définit les exigences pour les casques de sécurité industrielle en termes de résistance à l’impact, d’absorption des chocs et de protection contre les objets en chute libre. La norme couvre également la résistance à des températures extrêmes et aux déformations latérales, garantissant ainsi une sécurité optimale dans des conditions variées.
Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Caractéristiques:
Ce casque de sécurité se distingue par sa légèreté exceptionnelle, le plaçant parmi les plus légers d’Europe. Sa calotte en ABS robuste assure une résistance remarquable face aux impacts. Le harnais à berceau textile à six points garantit un confort optimal en répartissant le poids de manière homogène, tandis que la basane Chamlon™, confectionnée en coton avec revêtement PU poreux, offre une absorption efficace de la transpiration tout en maintenant un pH neutre pour un usage prolongé. Le système de réglage 3D propose trois profondeurs distinctes, permettant un ajustement précis et adapté à chaque utilisateur. Doté de la glissière OneTouch™, ce casque assure un serrage ferme et pratique. Les fentes universelles permettent la fixation sécurisée de divers accessoires (vendus séparément), notamment les visières et coquilles anti-bruit JSP. Enfin, la crémaillère Révolution™ est positionnée bas sur la nuque pour un maintien optimal même en cas de grand vent ou d'activité intense.
Spécifications:
- Poids : 328 g
- Matériau de la calotte : ABS
- Tour de tête : 53-64 cm
- Résistance à l'impact : 50 Joules
- Température d’utilisation : -40°C à +50°C
- Système de réglage : Glissière OneTouch™
- Ventilation : Oui
Normes:
Ce casque EVOLite® est conforme à la norme EN 397, qui définit les exigences pour les casques de sécurité industrielle en termes de résistance à l’impact, d’absorption des chocs et de protection contre les objets en chute libre. La norme couvre également la résistance à des températures extrêmes et aux déformations latérales, garantissant ainsi une sécurité optimale dans des conditions variées.
Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Points forts
- Légèreté exceptionnelle réduisant la fatigue lors d’utilisations prolongées ;
- Confort inégalé grâce à un harnais à 6 points et une basane en coton Chamlon™ absorbante ;
- Système de réglage 3D offrant un ajustement précis et personnalisé ;
- Ventilation optimisée pour une meilleure circulation de l'air et un confort accru en environnement chaud ou humide ;
- Compatibilité avec une large gamme d’accessoires, notamment des visières et des coquilles anti-bruit, grâce aux fentes universelles.
- Confort inégalé grâce à un harnais à 6 points et une basane en coton Chamlon™ absorbante ;
- Système de réglage 3D offrant un ajustement précis et personnalisé ;
- Ventilation optimisée pour une meilleure circulation de l'air et un confort accru en environnement chaud ou humide ;
- Compatibilité avec une large gamme d’accessoires, notamment des visières et des coquilles anti-bruit, grâce aux fentes universelles.
Applications
Le casque EVOLite® est conçu pour s’adapter à de nombreux secteurs professionnels. Il est parfaitement indiqué pour les activités dans les domaines de la construction, de l’industrie agroalimentaire, ou encore de l’aérospatiale et des infrastructures aéroportuaires. Il trouve également son utilité dans les mines, les carrières et les exploitations d’agrégats, ainsi que dans les secteurs des énergies renouvelables, comme les parcs éoliens et solaires. Enfin, il est idéal pour les professionnels de la fabrication, de la gestion des installations, des forces de l’ordre et des services aux collectivités.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Serrage coiffe | glissière |
| Matière principale | abs |
| Aération | ventilé |
| Poids | 300 g |
| Matière | abs |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 248,80 € HT
/ 20 unités
1 498,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h