Casque de chantier 3M G3000CUV-RD, Couleur : Rouge | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque 3M™ série G3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :G3000CUV-RD
Rubix :2771-6092788
Fabricant :7000039716
EAN :4046719272518

Résumé technique
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE G3000 UVICATOR ROUGE VENT. HARN. STAND. BASANE SYNT
Ce casque de chantier est spécifiquement adapté aux environnements difficiles répondant à des exigences particulières de protection. Doté d’une ventilation optimale et d'un champ de vision maximal, sa conception légèrement arrondie assure sa stabilité même face à la chute d’objets. Sa doublure confortable et son système de réglage facilitent son usage tout en améliorant la protection de l’utilisateur.
Caractéristiques
Ce casque de chantier série G3000 de 3M est conçu en collaboration avec des professionnels forestiers et industriels, il est dédié à la sécurité. Il possède un capteur 3M Uvicator qui alerte sur le moment où il doit être remplacé du fait de sa surexposition aux rayonnements ultraviolets (UV). Des options pour l'impression de marques et de logos sont également disponibles. Enfin, sa bande absorbante peut être synthétique ou en cuir et est remplaçable.
Spécifications
Le casque 3M série G3000 est disponible en trois couleurs. Il est doté d’un harnais de tête disponible en stries ou à cliquet accompagné d'un bandeau en plastique ou en cuir.
Normes
Le casque de chantier 3M respecte la norme européenne EN 397 : 212 + A1 : 2012. Cette norme garantie la conformité du casque à des exigences strictes de sécurité, notamment en termes de protection de la tête contre les chutes de petits objets.
Instructions d'utilisation
Pour une utilisation optimale, positionnez correctement le casque sur votre tête. Assurez-vous que la courroie de menton est bien réglée et que le casque est stable. Inspectez régulièrement le casque et remplacez-le en cas de signes d'usure ou à la suite d'un choc violent. Enfin, nettoyez-le régulièrement avec de l'eau chaude et un savon doux.
Informations sur la marque
3M est une entreprise américaine innovante leader dans le domaine de la technologie industrielle. Avec plus de cent ans d'expérience, la marque a conçu ce produit en tenant compte à la fois de la sécurité des utilisateurs et de leur confort au travail. La qualité et la fiabilité des produits 3M font d’elle un choix privilégié pour les professionnels à travers le monde.
Caractéristiques
Ce casque de chantier série G3000 de 3M est conçu en collaboration avec des professionnels forestiers et industriels, il est dédié à la sécurité. Il possède un capteur 3M Uvicator qui alerte sur le moment où il doit être remplacé du fait de sa surexposition aux rayonnements ultraviolets (UV). Des options pour l'impression de marques et de logos sont également disponibles. Enfin, sa bande absorbante peut être synthétique ou en cuir et est remplaçable.
Spécifications
Le casque 3M série G3000 est disponible en trois couleurs. Il est doté d’un harnais de tête disponible en stries ou à cliquet accompagné d'un bandeau en plastique ou en cuir.
Normes
Le casque de chantier 3M respecte la norme européenne EN 397 : 212 + A1 : 2012. Cette norme garantie la conformité du casque à des exigences strictes de sécurité, notamment en termes de protection de la tête contre les chutes de petits objets.
Instructions d'utilisation
Pour une utilisation optimale, positionnez correctement le casque sur votre tête. Assurez-vous que la courroie de menton est bien réglée et que le casque est stable. Inspectez régulièrement le casque et remplacez-le en cas de signes d'usure ou à la suite d'un choc violent. Enfin, nettoyez-le régulièrement avec de l'eau chaude et un savon doux.
Informations sur la marque
3M est une entreprise américaine innovante leader dans le domaine de la technologie industrielle. Avec plus de cent ans d'expérience, la marque a conçu ce produit en tenant compte à la fois de la sécurité des utilisateurs et de leur confort au travail. La qualité et la fiabilité des produits 3M font d’elle un choix privilégié pour les professionnels à travers le monde.
Points forts
Ce casque de protection de la série G3000 de 3M a de nombreux avantages qui le différencient. Son design légèrement arrondi réduit considérablement le risque que le casque s'accroche à des cordes ou des branches. Le harnais de tête peut pivoter à 180° pour optimiser la visibilité dans des espaces confinés. En outre, la visière courte améliore la visibilité vers le haut. De plus, à l'instar des autres produits de 3M, ce casque est testé et approuvé conformément aux normes établies, assurant ainsi une protection efficace.
Applications
Ce casque de chantier est optimisé pour divers environnements de travail tels que la construction, le forestier, la métallurgie, les services publics et l'agriculture. Il est un équipement de protection indispensable pour les professionnels de ces secteurs cherchant à se prémunir contre les risques de blessures dues à la chute d'objets.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | ventilé |
| Poids | 416,3 g |
| Matière | abs |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,80 € HT
/ 20 unités
682,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours