Raccord instantané pneumatique Festo SCN-PK-2

Raccord passe-cloison cannelé

Voir les informations techniques

Références

Festo :SCN-PK-2
Rubix :0326-2579642
Fabricant :19528
EAN :4052568022600
RACCORD CANELE TRAVERSEE DE CL OI ISON SCN-PK-2

Résumé technique

Matièrealuminium
Raccordement 1tubing o,d, 3mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD CANELE TRAVERSEE DE CL OI ISON SCN-PK-2


Raccord cannelé traversée de cloison SCN-PK-2 pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PL, PP, PU. Diamètre nominal=1,5 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Température ambiante=0 - 60 °C

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium
Raccordement 1tubing o,d, 3mm
Raccordement 22
189,20 HT
/ 10 unités
227,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours