Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-H-G18F-Q6-P10
Traversée de cloison
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQH-H-G18F-Q6-P10
Rubix :0326-2563927
Fabricant :578295
EAN :4052568059989

Résumé technique
| Matière | laiton (boîtier);fpm (joint);laiton (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : TRAVERS.CLOISON NPQH-H-G18F-Q6-P10
Traversée de cloison NPQH-H-G18F-Q6-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=5 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (boîtier);fpm (joint);laiton (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,90 € HT
/ 10 unités
95,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours