Raccord instantané pneumatique Festo QSY-G1/4-8

Raccord en Y à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSY-G1/4-8
Rubix :0326-2572894
Fabricant :186183
EAN :4052568039875
RACCORD BANJO Y QSY-G1/4-8

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO Y QSY-G1/4-8


Raccord banjo Y QSY-G1/4-8 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 28
121,70 € HT
/ 10 unités
146,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours