Raccord instantané pneumatique Festo QSLV6-G1/8-4

Distributeur multiple

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV6-G1/8-4
Rubix :0326-2572870
Fabricant :186253
EAN :4052568040550
RACCORD BANJO MULT QSLV6-G1/8-4

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV6-G1/8-4


Raccord banjo multiple QSLV6-G1/8-4 Orientable sur 360°, 6 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Profilstandard
Raccordement 24
26,85 € HT
/ unité
32,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours