Raccord instantané pneumatique Festo QSM-M3-4

QSM Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSM-M3-4
Rubix :0326-2045271
Fabricant :153303
EAN :4052568011284
RACC INST MINI LAITON NI DROIT FILET LN MALE M3X0,5 TUBE 4

Résumé technique

Matièreacier nickelé
Raccordement 1m3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACC INST MINI LAITON NI DROIT FILET LN MALE M3X0,5 TUBE 4


Raccord enfichable QSM-M3-4 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,1 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièreacier nickelé
Raccordement 1m3
Profilqsm
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
56,50 € HT
/ 10 unités
67,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h