Raccord instantané pneumatique Festo QSPLK10-6

Cartouche

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSPLK10-6
Rubix :0326-2567333
Fabricant :132602
EAN :4052568028015
CARTOUCHE QSPLK10-6

Résumé technique

Raccordement 110 mm cartridge
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CARTOUCHE QSPLK10-6


Cartridge QSPLK10-6 avec connecteur, forme en L. Taille=Mini, Diamètre nominal=3,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Joint torique, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10

Informations techniques


Attributs
Raccordement 110 mm cartridge
Raccordement 2for 6 mm o.d. pipe
33,70 € HT
/ 10 unités
40,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours