Raccord instantané pneumatique SMC KAU04-00

Union

Voir les informations techniques

Références

SMC :KAU04-00
Rubix :0338-2273658
Fabricant :KAU04-00
RACCORD ANTISTATIQUE SERIE KA KAU04-00

Résumé technique

Matièrec3604bd/pbt (corps);inox 304 (mandrin);nbr (joint)
Raccordement 1ø4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ANTISTATIQUE SERIE KA KAU04-00


Les raccords antistatiques de la série KA se chargent et se déchargent par une seule touche. La série KA peut être utilisée dans des applications sans cuivre et dans le vide (max. -100kPa). La résine conductrice est utilisée pour le corps et les joints des raccords et des tubes. La série KA est résistante à la flamme (norme UL94, V-0).
-Chargement et déchargement par une seule touche.
-Possibilité d'utilisation sous vide (Max. 100kPa).
-Peut être utilisé dans des applications sans cuivre.
-Résistance à la flamme (norme UL-94, V-0).
-Résistance de surface 10 4 à 10 7©.
La résine conductrice est utilisée pour le corps et les joints des raccords et des tubes.

Diamètre extérieur du tube applicable : 04 (Ø4).

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604bd/pbt (corps);inox 304 (mandrin);nbr (joint)
Raccordement 1ø4
Raccordement 2ø4
Diamètre tube4 mm
90,00 € HT
/ 10 unités
108,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours