Raccord instantané pneumatique Festo QSL-V0-6
Connecteur en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSL-V0-6
Rubix :0326-2578878
Fabricant :160540
EAN :4052568035860

Résumé technique
| Matière | pbt renforcé (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | for 6 mm o.d. pipe |
Détails articles : COUDE UNION QSL-V0-6
Coude union QSL-V0-6 Taille=Standard, Diamètre nominal=3,6 mm, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt renforcé (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | for 6 mm o.d. pipe |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | for 6 mm o.d. pipe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,90 € HT
/ 10 unités
177,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours