Raccord instantané pneumatique Festo QSMT-M5-6-100

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSMT-M5-6-100
Rubix :0326-2574099
Fabricant :130785
EAN :4052568025069
RACCORD ENFICHABLE EN T QSMT-M5- -6-100

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1male thread m5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QSMT-M5- -6-100


Raccord enfichable en T QSMT-M5-6-100 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Mini, Diamètre nominal=2,1 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1male thread m5
Profilmini
Raccordement 2for 6 mm o.d. pipe
599,00 € HT
/ 100 unités
718,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours