Références
Festo :QSK-3/8-1/2-U
Rubix :0326-2552916
Fabricant :190717
EAN :4052568323219

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps) ; pom (bague de relâche) ; nbr (joint de tube) ; acier inoxydable haute alliage (élément de serrage) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
Détails articles : RACCORD AUTO-OBTURA QSK-3/8-1/2- -U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps) ; pom (bague de relâche) ; nbr (joint de tube) ; acier inoxydable haute alliage (élément de serrage) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Profil | droit |
| Raccordement 2 | pour tube ø ext. 1/2' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord instantané pneumatique push-in auto-étanche, design droit (série qsk) |
| Diamètre tube | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,15 € HT
/ unité
18,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours