Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS9-LFM-B

Cartouche filtrante MS9

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS9-LFM-B
Rubix :0326-2462409
Fabricant :553037
EAN :4052568195205
CARTOUCHE FILTRE FIN MS9-LFM-B
Résumé technique
Typecartouche filtrante ms9-lfm-b

Détails articles : CARTOUCHE FILTRE FIN MS9-LFM-B


Cartouche filtrante fine MS9-LFM-B Pour série MS, degré de filtration : 1 µm Taille=9, Série=MS, Degré de filtration=1 µm, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Note sur les matériaux=Sans cuivre ni PTFE
cartouche de filtre fin MS9-LFM-B pour série MS. Finesse du filtre 1µm. Taille=9, Série=MS, Finesse du filtre=1 µm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2 - Effets de corrosion moyens, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typecartouche filtrante ms9-lfm-b
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,50 HT
/ unité
303,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours