Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-EM1-1/2

MS6-EM Valve tout ou rien

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS6-EM1-1/2
Rubix :0326-2462465
Fabricant :541267
EAN :4052568090784
DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS6-EM1-1/2
Résumé technique
Typems6-em1 valve tout ou rien

Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS6-EM1-1/2


Vanne marche-arrêt MS6-EM1-1/2 Manuelle, sens d’écoulement : de gauche à droite. Structure de conception=Vanne à tiroir rotatif, Type d'actionnement=manuel, Fonction d'échappement=non étranglée, Type de pilotage=direct, Fonction de la vanne=3/2 bistable

Informations techniques


Attributs
Typems6-em1 valve tout ou rien
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,25 HT
/ unité
109,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours