Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KP-20-1400
Cartouche de serrage KP
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KP-20-1400
Rubix :0326-2585806
Fabricant :178458
EAN :4052568004903
Détails articles : CARTOUCHE BLOC. KP-20-1400
Cartouche de serrage KP-20-1400 Position de montage=Indifférente, Type de serrage avec sens d’action=(* aux deux extrémités, * Serrage par ressort, desserrage par air comprimé), Structure de conception=Disques basculants, Variantes=Tige de piston à une extrémité, Pression de fonctionnement=<= 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | cartouche de serrage kp |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
499,82 € HT
/ unité
599,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours