Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMYZ-4-2,5-B-EX

Câble

Voir les informations techniques

Références

Festo :KMYZ-4-2,5-B-EX
Rubix :0326-2570264
Fabricant :550481
EAN :4052568052034
CABLE A CONNECTEUR FEMELLE K MYZ- -4-2,5-B-EX

Résumé technique

Typeligne de jonction

Détails articles : CABLE A CONNECTEUR FEMELLE K MYZ- -4-2,5-B-EX


Câble à connecteur femelle KMYZ-4-2,5-B-EX Combinaison de connecteurs MSZB et MSZC. Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=Standard, Plage de tension de service CC=3 - 36 V, Degré de protection=IP50, Température ambiante=-10 - 50 °C

Informations techniques


Attributs
Typeligne de jonction
11,81 € HT
/ unité
14,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours